曜日別特売
TB-ORN-OT599-BLK-L-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工) 40308486

 

TB-ORN-OT599-BLK-L-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工) 40308486
TB-ORN-OT599-BLK-L-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル) ツヨロン(藤井電工) 40308486

胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
胴ベルト長さ(mm)1400
ベルト色BLK(黒)
内容量1セット注文コード40308486品番TB-ORN-OT599-BLK-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

着脱し易いワンタッチバックル付き。
差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。
取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。
ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。

サイズL質量(g)約1385ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープベルト色BLK(黒)バックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト長さ(mm)1400ロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40308486
2021-03-31
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

普段の業務に使用しております。非常に使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする