EX-TIN-EDN 10 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ミディアム EX-TIN-EDN OSG(オーエスジー) 40308536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-TIN-EDN 10 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ミディアム EX-TIN-EDN OSG(オーエスジー) 40308536
EX-TIN-EDN 10 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ミディアム EX-TIN-EDN OSG(オーエスジー) 40308536
EX-TIN-EDN 10 コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ミディアム EX-TIN-EDN OSG(オーエスジー) 40308536

コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ミディアム EX-TIN-EDN

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)10注文コード40308536品番EX-TIN-EDN 10
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。
TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。

刃長Lc(mm)25全長(mm)70刃長(mm)25シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08121976
2011-08-09
用途: ミーリング作業
ウスイモデルワークス

φ1.5サイズのTIN-EDSがあると良いのだが。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
オーエスジー(OSG) EX-TIN-EDS 1.5 も取り扱いがございます。
ご参照くださいましたら幸いでございます。
注文コード:07284505 EX-TIN-EDS 1.5
Tin 2枚刃 ショートエンドミル (EX-TIN-EDS)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする