ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)
(1件のレビュー)
内容量
1セット
サイズ
M
ベルト色
BG(緑)
注文コード
40308836
品番
TB-TRL-OT593-BG-M-JAN-BP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・ベルト色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)
1400
サイズ
M
質量(g)
約1290
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
ベルト色
BG(緑)
バックル
(胴ベルト)ワンタッチバックル
フック
FS-93(軽量)、ショックアブソーバ
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
有
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
15
ランヤード
1丁掛け