用途DC24V車専用定格電圧(V)DC24レンズ色アンバー光源色アンバー付属品フランジナットM4(2個)材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル厚さ(mm)30色アンバー材質(本体)ABS質量(g)約62タイプコードアース規格意匠登録:第1296594号電圧(V)DC24定格電圧DC24V外径×高さH(Φmm×mm)111×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約62g定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)約200(0.5sq)LED色アンバー材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約62g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6