CV-300 クルージングミラー・2 槌屋ヤック 40309114

 

CV-300 クルージングミラー・2 槌屋ヤック 40309114
CV-300 クルージングミラー・2 槌屋ヤック 40309114
CV-300 クルージングミラー・2 槌屋ヤック 40309114
CV-300 クルージングミラー・2 槌屋ヤック 40309114

クルージングミラー・2

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプショートステー
内容量1個注文コード40309114品番CV-300
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

最高級クロームメッキ仕上げ

材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)質量(g)約570タイプショートステー適合寸法(mm)(取付)Φ20~32厚さ(mm)55高さ(mm)134材質(本体)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)外径×高さH(Φmm×mm)205×134材質(ベース)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)主材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40309114
2019-12-03
用途: トラックの左右に取り付けました。
運輸・通信業

後方確認距離感が分かりやすくなりました。
高速など右側車線変更するのに、楽になりました。

対象商品 : 40309114
2020-03-03
用途: トラック装着

取り付けやすく、見やすい。
あとは耐久性の問題かな。

対象商品 : 40309114
2018-12-16
用途: トラックのミラー

トラックの拡大ミラーが古くなったので購入しました。
格安で、いい商品です。
ただもう少し大きい方が良かった。

対象商品 : 40309123
2018-04-24
用途: 車に装着
笹山運輸・通信業

いいですね!  思ったより良かったです。息子にも勧めました。

対象商品 : 40309123
2016-01-17
用途: トラックにて後方確認

グランドプロフィアに装着。右に2つにミラーがありその間に収まるサイズ。
後方もよく見える。欲を言えば、ミラーから出ているボルトナット、ステーを取り付けるボルトナットがステンレスで錆びないほうがいい。

対象商品 : 40309114
2014-09-06
用途: トラック、農作業機械
農・林・水産業

取り付けやすい。値段も安い。文句なし

対象商品 : 40309114
2014-02-23
用途: タイヤショベル

取り付けの金具がすぐ錆びた、ネックカバーゴムも裂けた、でもなぜか満足、相棒がポンコツショベルからかなー

1が参考にしています
対象商品 : 40309123
2013-06-26
用途: 自家用の補修で

トヨタ純正のリアビューミラーが中で剥がれてバックが見えず1/10の安価でメッキがとてもカッコ良い!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする