曜日別特売
CV-311 エアロクルージングミラーショート 槌屋ヤック 40309132

パッケージ画像

CV-311 エアロクルージングミラーショート 槌屋ヤック 40309132
CV-311 エアロクルージングミラーショート 槌屋ヤック 40309132
CV-311 エアロクルージングミラーショート 槌屋ヤック 40309132
CV-311 エアロクルージングミラーショート 槌屋ヤック 40309132
CV-311 エアロクルージングミラーショート 槌屋ヤック 40309132
CV-311 エアロクルージングミラーショート 槌屋ヤック 40309132
CV-311 エアロクルージングミラーショート 槌屋ヤック 40309132
CV-311 エアロクルージングミラーショート 槌屋ヤック 40309132

エアロクルージングミラーショート

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40309132品番CV-311
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

どんなミラーステーにもジャストフィット
Φ20~32mmまでの車両側ミラーステーに取り付け可能。アジャスト付き取付金具採用。
距離感をつかみやすい平面鏡
鏡面サイズ最大135(タテ)×200(ヨコ)mm
大きくなった鏡面で視認性抜群。

材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)高さ(mm)155材質(本体)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)質量(g)約830タイプショートステー外径×高さH(Φmm×mm)270×155材質(ベース)ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)主材質ABS(クロームメッキ)鉄(クロームメッキ)適合寸法(mm)(取付)Φ20~32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40309132
2021-08-01
用途: 後方の視界が見やすそうなので
運輸・通信業

今まで使用してたバックショットミラーが経年劣化と
視界拡大の意味を込めて購入してみました。
手に取るとデカイ!のが感想です。
休み明けに早速取り替えようと思います。
アイドリングや走行中の振動が気になるところですが。
ちなみにレンプロエアループに取り付けます。

対象商品 : 40309132
2021-06-20
用途: 仕事で大型トラックに
自動車・二輪車・自転車関連業

トラック買い替えで購入。見やすくて重宝している。安心安全第一です。

対象商品 : 40309132
2021-03-27
用途: 大型トラックの後方確認用
建設業・工事業

今回購入したものは角度調整部分がゆるゆるでドアを閉める度にミラーの向きが変わり使い物になりませんでした。

対象商品 : 40309132
2021-01-05
用途: 補助ミラーとして

スーパーグレートへはステーを自作しないと付きませんが何とかなりました。大きめで、見やすいです。

対象商品 : 40309132
2020-10-10
用途: 装飾
丸中運輸有限会社運輸・通信業

ボルトナットの耐久性(サビ)に期待しますが商品のデザインに満足しています。

対象商品 : 40309132
2018-04-14
用途: トラック運搬時の後方確認用
有限会社前園工業建設業・工事業

ふそう大型のトラックに着用しました。標準装備のミラーも大きいので、丁度良い大きさでした。

対象商品 : 40309132
2017-12-18
用途: 大型トレーラヘッドに装着しています
運輸・通信業

非常に取り付けも簡単で満足しています
同僚にも紹介しました

2016-11-29
用途: UDのトラックに付けました。
運輸・通信業

大きくてかなり見やすい。
見た目もいい感じで格好いいと思いますよ。
満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする