曜日別特売
TB-LSA-590-Y-M-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 LSA ツヨロン(藤井電工) 40309256

胴ベルト型墜落制止用器具 LSA

(1件のレビュー)
17日以内出荷17日以内出荷とは
サイズM
胴ベルト長さ(mm)1200
ベルト色Y(黄色)
内容量1セット注文コード40309256品番TB-LSA-590-Y-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

大口径フック付きのベストセラー。単管パイプにフックが直接掛かり作業能率が向上します。

ランヤード(長さ)(mm)1600ベルト色Y(黄色)ベルト幅(mm)50サイズM質量(g)約1040種類ロープ式方式三つ打ちバックルスライドバックルフックFS-90、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)11最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40309247
2020-09-25
用途: 8mの垂直はしごを上る時に使用してます。
製造業

ロープの出し入れもスムーズで安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする