TBL-AT-NV5931-SL-N-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン) ツヨロン(藤井電工) 40309649

胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード40309649品番TBL-AT-NV5931-SL-N-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥8,830販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。

質量(g)約520タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式伸縮自在ストラップフックFS-93-1(軽量)ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050ランヤード(幅)(mm)32
注意
※補助ロープは、移動時においてランヤードを掛け替える前に移動先の取付設備に掛けることによって、絶えず構造物と接続された状態を維持するためのロープです。墜落制止用ランヤードとしてはご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40309624
2024-04-17
用途: 高所作業の補助帯
株式会社アヅセイ建設業・工事業

久しぶりに新調しました。
補助帯は必需品なので満足しています。

対象商品 : 40309624
2021-10-20
用途: 2丁掛け安全帯の予備用として
株式会社翔栄

リールの安全帯に比べて、でっぱりが少ないので足場に引っ掛かりにくい。
値段もリールタイよりはるかに安いので、2丁掛けの2本目にお勧め。

対象商品 : 40309658
2020-08-16
用途: 高所作業(はしご車搭乗、屋根上等の活動用)

収納時にも少し短くても良い感じがします。
伸びたときの長さは申し分なく、とても良い使用感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする