軽量ラック 120kg用 上下棚板セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
1年間返品保証
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口W×奥行D(mm)
1500×450
900×300
900×450
900×600
1200×300
1200×450
1200×600
1500×300
1500×450
1500×600
1800×300
1800×450
1800×600
全24種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
40310706
品番
T81545-CP
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
タイプ
棚を2012年1月以後に購入したお客様用
セット内容
棚板×2枚、コーナープレート×8枚、ボルトナット×48個
間口W×奥行D(mm)
1500×450
塗装色
ライトグレー
厚さ(mm)
コーナープレート:0.7
質量(kg)
13
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません