曜日別特売
T81860-CP 軽量ラック 120kg用 上下棚板セット モノタロウ 40310742

T81860-CP 軽量ラック 120kg用 上下棚板セット モノタロウ 40310742
T81860-CP 軽量ラック 120kg用 上下棚板セット モノタロウ 40310742
モノタロウ

軽量ラック 120kg用 上下棚板セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷1年間返品保証地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
間口W×奥行D(mm)1800×600
内容量1組注文コード40310742品番T81860-CP
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ棚を2012年1月以後に購入したお客様用セット内容棚板×2枚、コーナープレート×8枚、ボルトナット×48個間口W×奥行D(mm)1800×600塗装色ライトグレー厚さ(mm)コーナープレート:0.7質量(kg)21
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする