曜日別特売
MHS3-13(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形) Mitutoyo(ミツトヨ) 40310857

148シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個目量(mm)0.01校正証明書一般校正注文コード40310857品番MHS3-13(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,270

測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。

測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01器差(μm)±2先端形状先端球面ステム形状ストレートステムシリーズ148校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする