Mitutoyo(ミツトヨ)
536シリーズ 穴ピッチ用オフセットノギス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1個
測定範囲(mm)
10.1~200
校正証明書
一般校正
注文コード
40311286
品番
NT10P-20(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥57,350
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・校正証明書・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
”穴の中心間寸法”を素早く測定できます既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)
10.1~200
適合穴(mm)
Φ1.5~9.5
付属品
ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
タイプ
アナログ
寸法H(mm)
16
シリーズ
536
寸法t(mm)
3
最小表示量(mm)
0.05
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
75
最小読取値(目量)(mm)
0.05
許容誤差
最大:±0.05mm
最大許容誤差(μm)
S
MPE
:±50
適合穴径(Φmm)
Φ1.5~9.5
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
もっと見る