曜日別特売
65MM 台付鉋 千吉 40311485

65MM 台付鉋 千吉 40311485
65MM 台付鉋 千吉 40311485

台付鉋

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)82
刃幅(mm)65
内容量1個注文コード40311485品番65MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

木材の表面を削って加工します。
刃研ぎ直しのし易い鋼付きの鉋です。
鋼付き。

用途
木材表面の削り加工。
刃幅(mm)65奥行(mm)69幅(mm)82高さ(mm)275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40311467
2023-10-24
用途: フローリング貼り時の床ならしや重ね貼り時の端貼り時の斜めカット
その他業種

切れ味よく、研ぎやすい
持っている砥石にピッタリです
鋼つきでコストパフォマンス最高
何やり自分の名前が入っている

対象商品 : 40311537
2022-04-11
用途: まな板の平面出し

銀杏のまな板を女房は使っているのですが、これが段々と平面が崩れて凸凹になります。
そうなると、食材の切断に苦労すると云うモノで、まな板の平面出しが必要となるわけです。
がしかし、鉋掛けは難しい!大工さんがどれほどに凄いのかが、やってみればわかります。
刃先が広いものを選んだので、まな板も平滑にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする