曜日別特売
50MM ハイス鉋 梅鉢龍馬 40311546

50MM ハイス鉋 梅鉢龍馬 40311546
50MM ハイス鉋 梅鉢龍馬 40311546

ハイス鉋

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40311546品番50MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

硬質合板などを削るのに最適で、長切れがする鉋です。裏出しが不要です。油台を使用してすべりが良いです。

用途硬質合板などの削り。刃幅(mm)50幅(mm)65高さ(mm)215質量(g)520奥行(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40311546
2020-05-12
用途: 紫檀材の表面加工
建設業・工事業

硬い紫檀材が想像以上によく切れ満足しています。硬い材料にはお勧め

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする