曜日別特売
18MM 細工クシ鉋 梅鉢龍馬 40311573

18MM 細工クシ鉋 梅鉢龍馬 40311573
18MM 細工クシ鉋 梅鉢龍馬 40311573

細工クシ鉋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)62
刃幅(mm)18
内容量1個注文コード40311573品番18MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。

用途細工用。刃幅(mm)18幅(mm)62高さ(mm)180質量(g)160奥行(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40311652
2020-12-06
用途: 障子戸の溝補修
その他業種

特に問題なく作業することができました。
お蔭様で無事に終えることが出来ありがとうございました。

対象商品 : 40311573
2019-05-28
用途: 障子の開け閉めの調整

障子のギスくなったところの調整。平鉋と併用して開閉の調整が自分で出来るから満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40311573
2014-10-23
用途: 戸の滑り
コヤマドライビングスクール

ピンポイントで鉋かけられて、非常に便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする