曜日別特売
90MM(並小) 筋毛引 梅鉢龍馬 40311756

90MM(並小) 筋毛引 梅鉢龍馬 40311756
90MM(並小) 筋毛引 梅鉢龍馬 40311756

筋毛引

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個幅(mm)91注文コード40311756品番90MM(並小)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途板などに平行線を引くのに用います。全長(mm)146幅(mm)91奥行(mm)52仕様目盛付(0~60mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40311765
2017-12-11
用途: 大工工事作業
えびす工務店建設業・工事業

特に問題がなかったです。ズレることもなく使える物だと思います。

対象商品 : 40311765
2017-07-25
用途: 趣味の木工
宮内建材

固定がいまいちなので木ネジを打ち込みました、一度決めたら微動だにしません、多少の誤差の初級DIY位かな?と、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする