M-SK11
中薄のみ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
36
30
36
42
刃幅(mm)
36
24
30
36
42
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40312054
品番
36MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
伝統の職人技が冴える、本鍛造手打品です。追入れノミでは加工しにくい深い穴にも使いやすいです。本鍛造手打品。
用途
木工用。
高さ(mm)
310
刃幅(mm)
36
幅(mm)
36
質量(g)
420
奥行(mm)
30