42MM 中薄のみ M-SK11 40312063

42MM 中薄のみ M-SK11 40312063
42MM 中薄のみ M-SK11 40312063

中薄のみ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
幅(mm)42
刃幅(mm)42
内容量1本注文コード40312063品番42MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

伝統の職人技が冴える、本鍛造手打品です。追入れノミでは加工しにくい深い穴にも使いやすいです。本鍛造手打品。

用途木工用。高さ(mm)310刃幅(mm)42幅(mm)42質量(g)480奥行(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40312036
2019-05-20
用途: 材木の刻み
柳堀建築建設業・工事業

切れ味は普通。長めののみが必要だったので、良い買物でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする