36MM 木成のみ M-SK11 40312097

36MM 木成のみ M-SK11 40312097
36MM 木成のみ M-SK11 40312097

木成のみ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)36
刃幅(mm)36
内容量1本注文コード40312097品番36MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

伝統の職人技が冴える、本鍛造手打品です。追入れノミでは加工しにくい深い穴にも使いやすいです。本鍛造手打品。

用途木工用。高さ(mm)370刃幅(mm)36幅(mm)36質量(g)320奥行(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40312106
2021-08-11
用途: 古民家改造
その他業種

外見の仕上げは少々荒いですが持ち手部分は綺麗な仕上がりでお買い得感が有りますまた切れ味の方は驚く程の切れ味です。

対象商品 : 40312072
2021-12-01
用途: 白鞘作り
教育・研究機関

もう少し幅が細い方が良い。奮発して購入したのですが。使える範囲が狭くて残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする