中 折込ナイフ 割込 肥後守 40313025

中 折込ナイフ 割込 肥後守 40313025
中 折込ナイフ 割込 肥後守 40313025
中 折込ナイフ 割込 肥後守 40313025

折込ナイフ 割込

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)23
内容量1個注文コード40313025品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

収納に便利な折込式ナイフです。使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。割り込みブレードです。

用途竹細工をはじめとする工作等。幅(mm)23高さ(mm)105質量(g)40奥行(mm)7
注意
※使用時には押さえ部をしっかりと指でおさえながら、刃部と柄部がまっすぐの状態で作業してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40313034
2023-02-17
用途: 竹の表面研磨

肥後守のナイフはランクがあるが、初心者中当社が使用するには、十分価値用出来る、研げば切れ味も残るし、絶好である。

対象商品 : 40313034
2019-11-08
用途: 木材工作
株式会社トランジット製造業

商品内容、切れ味共にとても良いコストパフォーマンスで気に入ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする