曜日別特売
6MM(三角) 鋼付彫刻刀 千吉 40313201

6MM(三角) 鋼付彫刻刀 千吉 40313201
6MM(三角) 鋼付彫刻刀 千吉 40313201

鋼付彫刻刀

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)6
内容量1個注文コード40313201品番6MM(三角)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。

用途
木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型三角型幅(mm)14全長(mm)215質量(g)20奥行(mm)10刃幅(mm)6刃先(mm)三角6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40313183
2020-09-14
用途: デザイン彫刻(板用)

この1.5ミリは極端に良く切れます。ストレスフリーです。

対象商品 : 40313183
2019-11-02
用途: お盆の彫刻
電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味がよく、長期使用が可能です。製品レベルは高いと思います。

対象商品 : 40313183
2016-06-07
用途: 切れ味、使い勝手ともに不満足

正直言って、おもちゃのレベルです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする