曜日別特売
- 彫刻刀用バレン ノーブランド 40313296

- 彫刻刀用バレン ノーブランド 40313296
- 彫刻刀用バレン ノーブランド 40313296

彫刻刀用バレン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40313296品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

木版を刷る時に使う道具です。版画などでご使用いただけます。

用途
彫刻用バレン。
仕様丸型幅(mm)60高さ(mm)10質量(g)10奥行(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする