大塚刷毛製造
布テープ付コロナマスカー(長尺タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(40巻)
1箱(40巻)
1箱(60巻)
シート幅(mm)
1800
1800
2100
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(40巻)
注文コード
40313427
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産
モノタロウ
¥
24,980
¥
27,478
税込
テープ種類
布テープ
材質(シート)
コロナ処理ポリフィルム
シート幅(mm)
1800
シート長さ(m)
12.5
テープ幅(mm)
25
テープ地色
グリーン
厚さ(mm)
0.01
表面処理
コロナ処理
仕上幅(mm)
300