曜日別特売
1チヨウ 左官ブラシ横綱 柄付 緑長(ミドリカネチョウ) 40314005

左官ブラシ横綱 柄付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)約180×60
内容量1個注文コード40314005品番1チヨウ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

タイル目地の掃除、仕上げ前の水打ちなどに最適です。
馬の毛が水含みや腰の点で最も使いやすいです。

用途
仕上げ前の水打ち(壁面に水分をつける事)、タイル目地の掃除作業等
寸法(mm)約180×60材質(毛)馬・ナイロン毛質量(g)220タイプ柄付き種類刷毛サイズ(号)1丁掛本体寸法(mm)370×205×60材質(柄部)主な用途左官用毛色黒色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40313996
2017-05-12
用途: レンガの掃き出し

レンガ目地に硅砂を入れたりするのに使ってます。グリップや角度も長時間使っても疲れず、毛の硬さも丁度よく、案外掃除にも使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする