曜日別特売
MHA3-13(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) マイクロメータヘッド 148シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 40314226

マイクロメータヘッド 148シリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1台
校正証明書
一般校正
注文コード
40314226
品番
MHA3-13(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥17,920販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

測定範囲13mmの小形汎用タイプです。
シンブルでの基点調整が簡単にできます。

測定範囲(mm)
0~13
目量(mm)
0.01
付属品
ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付
質量(g)
35
シリーズ
148
硬度
測定面:60HRC以上
表面処理
(目盛部)硬質クロムメッキ
先端形状
球面(SR4)
ステム形状
ストレートステム
材質(測定面)
合金工具鋼
最大許容誤差(μm)
JMPE:±2
推奨板厚(mm)
-
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする