250×165×70 タイル用スポンジ E-Value 40315177

250×165×70 タイル用スポンジ E-Value 40315177
250×165×70 タイル用スポンジ E-Value 40315177

タイル用スポンジ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40315177品番250×165×70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

タイル洗いに最適(タイル貼りにも御使用下さい)。洗車などにも使えます。

用途タイル洗い、タイル貼り作業。ライトグリーン幅(mm)165高さ(mm)250質量(g)60奥行(mm)70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×165×70適合用途玄関・タイル掃除
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40315177
2018-03-29
用途: タイル拭き

メジを埋めた後のタイル清掃に使用しましたが メが細かいので使いにくいです スポンジのメは適度に荒い方が使いやすいと思います

対象商品 : 40315177
2016-05-30
用途: 洗い出しの拭き取りに使いました普通に使えますがDXの方が傷みは遅くていいです。平米数が多ければDXがオススメ。
株式会社マツイ

特に無い。スポンジ類は割と値段が高いのに良く頑張ってらっしゃる^_^もう一声下げて頂いたら無駄に買っちゃいます(^-^)。品質も良。

対象商品 : 40315177
2015-10-14
用途: タイルふき
建設業・工事業

他のタイルスポンジよりヘリが少なく使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする