曜日別特売
280X110X31 タイル用メラミンスポンジ E-Value 40315195

280X110X31 タイル用メラミンスポンジ E-Value 40315195
280X110X31 タイル用メラミンスポンジ E-Value 40315195

タイル用メラミンスポンジ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40315195品番280X110X31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

洗剤不要、水だけで汚れを落します。本品を水に含ませ、汚れた部分をこすり、浮き出た汚れは乾いた布で拭取って下さい。
タイル、ガラス製品、鏡、ステンレスの汚れ落としにも最適です。

用途タイル洗い、タイル貼り作業。ホワイト幅(mm)110高さ(mm)280質量(g)20奥行(mm)31寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×110×31適合用途玄関・タイル掃除
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40315195
2022-08-22
用途: エントランスの磁器タイルの汚れ落とし

メラミンの密度が高く形も崩れにくいです。すぐにボロボロにならないので作業しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 40315195
2021-02-19
用途: クリーニング作業
サービス業

普通のメラニンスポンジより耐久性がありポロポロとならないので使いやすいです
普通のメラニンと比較すると値段は高めですが長持ちする分使い回しができるのでお得です

1が参考にしています
対象商品 : 40315195
2015-08-19
用途: 清掃作業
株式会社東栄クリーン

100均程度以上の物を期待して購入! 
期待以上でした。結構しっかりしていて作業中にバラバラとこぼれていく感じは少ないです。
安定感GOOD

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする