OMC-700(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 替アンビル式外側マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ) 40315836

替アンビル式外側マイクロメーター

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)600~700校正証明書一般校正注文コード40315836品番OMC-700(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥139,870販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

アンビルを取り換えることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付です。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

ミツトヨ品番104-145測定範囲(mm)600~700平面度(μm)1平行度(μm)(2+最大測定長/100)(端数切上げ)付属品基準棒(MB-625、MB-675)各1、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付種別替アンビル式外側(アナログ)寸法L(mm)M3:600、M4:625、M5:650、M6:675シリーズ104最小表示/目量(mm)0.01最小表示量(mm)0.01寸法b(mm)93器差(μm)±(4+最大測定長/75)(端数切上げ)寸法c(mm)M3:87、M4:62、M5:37、M6:12替アンビル数(本)4基準棒(本)2マイクロメータヘッドのストローク(mm)25寸法C(Φmm)18スピンドルの送り誤差(μm)3校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする