ミツトヨ品番104-146測定範囲(mm)700~800平面度(μm)1平行度(μm)(2+最大測定長/100)(端数切上げ)付属品基準棒(MB-725、MB-775)各1、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付種別替アンビル式外側(アナログ)寸法L(mm)M3:700、M4:725、M5:750、M6:775シリーズ104最小表示/目量(mm)0.01最小表示量(mm)0.01寸法b(mm)93器差(μm)±(4+最大測定長/75)(端数切上げ)寸法c(mm)M3:87、M4:62、M5:37、M6:12替アンビル数(本)4基準棒(本)2マイクロメータヘッドのストローク(mm)25寸法C(Φmm)18スピンドルの送り誤差(μm)3校正証明書一般校正