適合【FECマルチハイエース】M(F)700・1000LS/BUS
【アイマルチメタルランプ】M(F)1000B/BU
【マルチメタル調光システム用アイマルチメタル】MF700・1000BEH/BU
【UVカット形アイマルチメタル】M(F)1000B/BU-UVC
【FECサンルクスエース】NH660・940(F)LS
【水銀ランプ】H(F)700~1000(X)
【セルフパラスト水銀ランプ】BH(F)100/110V750W、BH(F)200/220V750W
仕様屋内専用材質セード/高純度アルミ(外面/アルグラス仕上、内面/アルブリアン仕上)質量(g)980適合ホルダ039-156P、Y39-156P、039-456P、Y39-456P、039-456C、O39-456PR、Y39-246B