MB-150-60(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 167シリーズ マイクロメータ基準棒(ねじマイクロメータ用) Mitutoyo(ミツトヨ) 40317123

167シリーズ マイクロメータ基準棒(ねじマイクロメータ用)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台校正証明書一般校正呼び寸法(mm)150ねじ山角度(°)60注文コード40317123品番MB-150-60(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥15,680販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ねじマイクロメータの基点調整に使用します。

呼び寸法(mm)150ねじ山角度(°)60付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付仕様メートル(ユニワァイ)シリーズ167寸法許容差(μm)±9(呼び寸法に対する)校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基準器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする