曜日別特売
ICT-K クールターポリントラックシート 和泉シート 40317873

 

ICT-K クールターポリントラックシート 和泉シート 40317873
ICT-K クールターポリントラックシート 和泉シート 40317873

クールターポリントラックシート

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード40317873品番ICT-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ターポリンシートにアルミ蒸着したプロも納得の商品。
優れた断熱、遮光効果。アルミ蒸着ポリエステルフィルムのターポリンは、赤外線反射による断熱効果、可視光線反射による遮光性能により急激な温度上昇を抑えます。
防水性にも優れています。

用途保冷・遮熱適合車種軽トラック付属品ゴムロープ材質ポリエステル+PVCラミネート加工+アルミ蒸着厚さ(mm)0.4タイプ平張りタイプハトメ数14ハトメピッチ(mm)縦525×横590シートサイズ(m×m)約1.8×2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 軽トラの荷台カバー
サウスゆかだん建設業・工事業

既に3回目の購入(新調)をしています。 
丈夫なシートで4シーズン通して防水性に優れた製品です。色調がシルバーなので積載物も夏は涼しげだし真冬も寒さがしのげる感じで重宝しています。
古くなった「クールターポリントラックシート」も新しいシートの内側に再利用しています。経年劣化の汚れが有っても、使い勝手が良いので捨てられないシートです。

対象商品 : 40317873
2022-02-05
用途: 収穫した野菜の運搬時
農・林・水産業

以前使用していて、5年以上使えたので丈夫なところが特に気に入っています。
類似の製品と比べて値段は少し高いですが、耐用年数が長いのでおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 40317873
2022-09-25
用途: 軽トラシート掛け

厚みがあり品質はよさそうです。まだ使用してませんがおそらく長持ちすると思います。

対象商品 : 40317873
2021-07-22
用途: 収穫野菜の運搬時に使用
有限会社御光福園芸農・林・水産業

ハウス内で収穫した、小松菜を作業場に軽トラックで運搬するときに、使用しています。
通常の幌シート(緑)より、暑さ対策できていると思う。ただ、固定用のゴムロープの太さと本数が足りないと思うので、別途購入したほうが良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 40317873
2020-02-07
用途: 倉庫や機械類の防雨と断熱
農・林・水産業

リピーターです。強風でもさけることがなく、断熱効果が高いと思います。ハトメが足りないので自分で追加しています。

1が参考にしています
対象商品 : 40317873
2020-05-01
用途: 野菜の収穫時
農・林・水産業

雨が降った時、鳥居との隙間に雨が差し込むので荷台に雨水が回らないように雨切りがあると良い。日差しを避けて鮮度保持には期待した効果がある。見た目もスマートで、違う車と間違えられた。

対象商品 : 40317873
2020-05-11
用途: 軽トラックで、野菜を保冷した状態での運搬
農・林・水産業

保冷が、前に使用しついたシートよりよく、満足しています

対象商品 : 40317873
2019-09-25
用途: 夏場の収穫後の野菜にかぶせます。
農・林・水産業

思っていたより光沢があり満足。耐久性も期待したいところ。裏地がクロスになっているので丈夫だといいな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする