曜日別特売

キズ防止用保護シート ロール品 #100シリーズ

キズ防止用保護シート ロール品 #100シリーズ - KBセーレンキズ防止用保護シート ロール品 #100シリーズ - KBセーレンキズ防止用保護シート ロール品 #100シリーズ - KBセーレンキズ防止用保護シート ロール品 #100シリーズ - KBセーレンキズ防止用保護シート ロール品 #100シリーズ - KBセーレンキズ防止用保護シート ロール品 #100シリーズ - KBセーレン

表面は布地、裏面は粘着シート、好きなサイズに切って貼れます。防ぎたいキズの種類の応じた製品展開です。
打突系に最適。特殊起毛による膨らみ。

幅(mm)
135
厚さ(mm)
0.7
タイプ
起毛
長さ(m)
50
内容量
1ロール(50m)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
100 7526165875261658100602-2630ブラック
オープン
¥93,980
¥103,378(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
101 7526166775261667101602-2629アイボリー
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする