標準ハイトゲージ

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台最大測定長(mm)1500注文コード40318794品番H6-150(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570,500

本尺の0点合わせに必要な移動部に、ラック機構を採用。本尺の移動とクランプがスピディーにできます。
スライダ/微動送りの両クランプに、大きなネジを使用し簡単にクランプできます。
長い時間使用しても、目の疲れない大きな本尺目盛数字を採用しています。
スクライバ(標準付属品の品番:07GZA000)先端超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

最大測定長(mm)1500最小読取値(mm)0.05全高(mm)1760器差(mm)0.18質量(kg)26表示形式アナログスライダの微動上下量(mm)20本尺微動上下量25mm商品タイプ本体校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: 加工材料のケガキ作業に使用
有限会社小澤製作所

今現在使用しているハイトゲージも同じメーカーのものなので、ひきつずき同等品をと考えていました。メモリが見やすく作業もしやすく、とても使いやすい商品です。また故障しにくいのも魅力です。

対象商品 : 01992986
2023-05-18
用途: 定盤上でのケガキ作業
三和熔接工業

ケガキ作業にすごく便利で正確に作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする