曜日別特売
A960-3SS アクリル板(黒) 光 40318887

アクリル板(黒)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)180
長さ(mm)320
厚さ(mm)3
内容量1枚注文コード40318887品番A960-3SS
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。

用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨厚さ(mm)3幅(mm)180長さ(mm)320材質アクリル比重1.2熱変形温度(℃)87~100アズワン品番64-8814-28RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※押出板となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40318853
2023-12-16
用途: 模型
サービス業

模型の欠けた箇所に合わせて成型し専用の接着剤で着けた。厚さがピッタリで上手にいきペーパーヤスリをかけ色付けしてOK!

1が参考にしています
対象商品 : 40318896
2023-12-07
用途: 看板
安福寺その他業種

高級感があり満足しています。室内でも室外でも人目を引くこと間違いなしです。

対象商品 : 40318844
2023-09-01
用途: レザークラフト
その他業種

レザークラフトの押し印用で買いました。レーザー彫刻機もってるので刻印してみましたが薄すぎた。5mmにしたらよかったですがとにかく安い

対象商品 : 40318853
2023-10-31
用途: 化粧板
サービス業

一般的なアクリル材として使いやすく、色目が濃いので満足しています。

対象商品 : 40318844
2023-04-14
用途: 通常の、、

通常のアクリル板と変わりません、使いがっても良く重宝しています、またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 40318844
2022-03-25
用途: ホルダの作成
国立大学法人長崎大学

炭酸ガスレーザーの加工機を使ってアクリル板を切断し,両面テープで貼り合わせることでホルダを作りました。分光計測をしたい基板を立てかけるためのホルダです。素材が丈夫なので,簡単には曲がりません。

対象商品 : 40318896
2022-02-23
用途: 開閉器(ブレーカー)のカバーの製作
建設業・工事業

製品が思ったより硬く加工に苦労した。改善点は特になし。

1が参考にしています
対象商品 : 40318871
2020-09-11
用途: プリント基板の固定用として購入。

切削、接着加工が容易なので、何度かリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2432:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする