曜日別特売
KSGR-1152 アイテック再生ゴム 光 40319072

アイテック再生ゴム

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)10
寸法(mm)150×150
内容量1枚注文コード40319072品番KSGR-1152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
用途再生ゴム、防音等に。材質再生ゴム厚さ(mm)10寸法(mm)150×150質量(g)367
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 固形原料を小割にするのに利用
製造業

発砲ゴムの上に置いて、固形原料を小割にするのに利用しています。

対象商品 : 40319063
2024-04-16
用途: フロアジャッキのラバーパッドの代用に

再生品なので弾力などを心配していましたが問題は無いようで安心しました。
しかし、臭いが結構するので室内での使用は避けた方が良いと思います。
まだ、使用期間が短いので耐久性は解りません?

対象商品 : 40319063
2024-03-18
用途: エアコン工事
エディオン北河内店卸売・小売業

問題ないと思います。良く使ってます。ありがとうございます

対象商品 : 40319115
2017-04-17
用途: ルアーロッド作成時の治具のベースに使用

ゴムの密もしっかり詰まっており、重みもあって最適な商品でした。
この上で糸を扱うので、これなら糸に傷が入ったりしないでしょうし、
これに設置したテンショナー経由で糸を引っ張っても動く心配はなさそうです。

対象商品 : 40319106
2017-06-26
用途: 機械設置時のスペーサーとして
医療法人徹仁会

少し厚すぎましたが、問題なく使えました。最初は少し匂いが気になりましたが1ヶ月ほどで気にならなくなりました。

対象商品 : 40319063
2016-02-08
用途: 座卓テーブルの高さを4cmアップ
医療・福祉・介護関連業

座布団を敷いて座卓テーブルの下に足を延ばせないので、四脚の下に2cm厚二枚をコマンドタブで密着して置いた。これにより
テーブルの下に楽楽と足が延ばせるようになった。冬は毛布を掛けても足を延ばせるので快適。アップ不要時に取り除くことも
可能。テーブルを移動するのにも支障なし。脚とゴム台のずれも点検できるので安心である。半永久的に使用したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
663:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする