曜日別特売
- 【オーダー】アルミ縞板 厚さ2.0mm ノーブランド 40320323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】アルミ縞板 厚さ2.0mm

(16件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
長さ(mm)151~200
幅(mm)151~200
内容量1枚注文コード40320323品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。

用途
主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分
Si ケイ素0.25
Fe 鉄/0.4
Cu 銅/0.1
Mg マグネシウム/2.2~2.8
Mn マンガン/0.1
Cr クローム/0.15~0.35
Zn 亜鉛/0.1
AL アルミ/96.7以上
材質アルミ幅(mm)151~200長さ(mm)151~200厚さ(mm)2タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.15調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断切断公差-1、+2参考準拠JIS規格H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)サービス分類オーダー・加工
注意
※切断位置は指定できません。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-30
用途: 競技用車両床のすべり止め

競技用車両(ラリー仕様)を製作しておりますが、床のカーペットや遮音材を全て剥がし、鉄板むき出しとなるため床が滑り易くなります。
このため、本商品を床鉄板の上に張りました。
お願いしたサイズもぴったりですし、大人が乗っても変形せず大変しっかりした滑り止めとなりました。

対象商品 : 40321066
2024-01-28
用途: 床補修
その他業種

床の補修用に希望のサイズでカットして購入出来て助かりました。
床板のくぼみ補修ですが、鉄板の上に敷くマットのサイズに合わせて購入しました。
厚みが高いとひっかりがあるので厚さ2mmはちょうどいい感じでした。

対象商品 : 40320515
2022-02-12
用途: 車の装飾
DesignWorks0124その他業種

鉄の縞板では重く、ちょうど良い強度と軽さでアルミ縞板を見つけました。

対象商品 : 40320165
2021-10-14
用途: 車のフットレスト
有限会社k&f卸売・小売業

加工もしやすくキレイな形にしあがりました。縞斑なので滑らないのも良いです。

対象商品 : 40320813
2020-10-15
用途: メタルラックの天板
みかげや

発注したサイズとピッタリで、そのまま無加工で使えました。
強度もあり、安心して使えます。

対象商品 : 40320524
2020-09-12
用途: 量水器の蓋抑えように
その他業種

軽すぎて、水で浮いてしまうので、申し訳ないが、役に立たず。

1が参考にしています
対象商品 : 40320673
2019-07-01
用途: 軽トラあおり内貼り
農・林・水産業

予想通りの出来でした。もう少し張りたいところが残っております。

対象商品 : 40320524
2019-06-12
用途: 車のヒールプレートとして加工

デザイン、加工性共に満足のいく出来だった。
裏面は、表面の縞模様に合わせて凹ませられておらず、平滑です。写真ではわからない事なのでお伝えします。

8が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4224:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする