曜日別特売
EL-40085 お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー マリン商事 40321226

 

EL-40085 お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー マリン商事 40321226
EL-40085 お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー マリン商事 40321226
EL-40085 お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー マリン商事 40321226
EL-40085 お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー マリン商事 40321226
EL-40085 お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー マリン商事 40321226
EL-40085 お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー マリン商事 40321226
EL-40085 お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー マリン商事 40321226
EL-40085 お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー マリン商事 40321226

お風呂場ラクラクお掃除 充電式バスポリッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード40321226品番EL-40085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。充電式なのでグーンと楽に掃除可能。スティック、ハンディと使い分けてラクラクお掃除。4種類のブラシを使い分けて洗いにくい場所もラクラクお掃除。約8時間の充電で、約30分使用可能。

用途
ポリッシャー、電動、掃除、コードレス、電動ポリッシャー、充電式電動ポリッシャー、ハンディポリッシャー、電動ブラシ、掃除用品、風呂掃除、床磨きとして。床、風呂、シンク、タイルに。
電源(V)AC100質量(kg)0.8コード長さ(m)【アダプタコード】1.8セット内容バスブラシ大、バスブラシ小、ポイントブラシ、スポンジブラシ、充電用フック、ACアダプター材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル連続使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×63×590~1070充電時間(時間)約8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする