82776 こすらなくてもピカピカ コゲ取り名人 (ガラストップ・IH用) メイダイ 40321445

 

82776 こすらなくてもピカピカ コゲ取り名人 (ガラストップ・IH用) メイダイ 40321445
82776 こすらなくてもピカピカ コゲ取り名人 (ガラストップ・IH用) メイダイ 40321445
82776 こすらなくてもピカピカ コゲ取り名人 (ガラストップ・IH用) メイダイ 40321445
82776 こすらなくてもピカピカ コゲ取り名人 (ガラストップ・IH用) メイダイ 40321445

こすらなくてもピカピカ コゲ取り名人 (ガラストップ・IH用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(100mL)注文コード40321445品番82776
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

塗って洗うだけの2テップ洗浄剤。擦らずにコゲを浮かして落とすガラストップ用コゲ落としの専用クリーナー。頑固な汚れも塗って放置して拭き取るだけ。研磨剤・スクラブ剤未使用。ガラスに傷が付かないから汚れにくくなる。ツーンと鼻を突く、アンモニア臭もない。ガラストップのガスコンロ・卓上IHコンロ・トースター・オーブンレンジのガラス面にも使える。

用途こげ取り、コゲ取り、こげ落とし、コゲ落としとして。液性アルカリ性成分水酸化ナトリウム、浸透剤(アルコール系溶剤)、界面活性剤、増粘剤、金属腐食抑制剤質量(kg)0.12容量(mL)100使用の目安10cm角に対して約1mL本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×40×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: ステンレス製鍋の油焦げ落とし

飴色状態の油汚れ等ならば、塗布して短時間でツルンと気持ち良く拭き取れました。焦げ付きは、金属製のへら(スクレーパー)があれば、完璧です。
少し高価な物ですが、本当に良く落ちます!

対象商品 : 40321445
2020-04-24
用途: ガスレンジのガラストップの焦げとり

表示の通り、ラップをして半日程つけおきしました。
9割程落ちました。素晴らしい!!こんなに落ちる洗剤初めてです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする