※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日機
積層型LEDアラームライト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ブザー音
無し
無し
有り
点滅
無し
無し
有り
取付方式
樹脂台座(可倒式)
樹脂台座(可倒式)
L字金具
金属台座(可倒式)
金属台座
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40322328
品番
NLA50DC-1B1D-R
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
赤色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途
FA機械の動作状態表示
電源(V)
AC/DC24
配列
赤
段数
1灯式
取付方式
樹脂台座(可倒式)
ブザー音
無し
点滅
無し