曜日別特売
NLA50DC-1B2DZ-G 積層型LEDアラームライト 日機 40322529

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

積層型LEDアラームライト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブザー音有り
点滅無し
取付方式L字金具
内容量1本注文コード40322529品番NLA50DC-1B2DZ-G
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

緑色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。

用途FA機械の動作状態表示電源(V)AC/DC24配列段数1灯式取付方式L字金具ブザー音有り点滅無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする