※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
【オーダー】アルミ縞板 厚さ3.0mm
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
長さ(mm)
251~300
100~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
501~550
551~600
601~650
651~700
701~750
751~800
801~850
851~900
901~950
951~1000
幅(mm)
151~200
100~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
全116種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40322667
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれます。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。
成分
Si ケイ素0.25
Fe 鉄/0.4
Cu 銅/0.1
Mg マグネシウム/2.2~2.8
Mn マンガン/0.1
Cr クローム/0.15~0.35
Zn 亜鉛/0.1
AL アルミ/96.7以上
用途
主に床や階段、機械・装置の作業台など
材質
アルミ
幅(mm)
151~200
長さ(mm)
251~300
厚さ(mm)
3
タイプ
縞板
厚さ公差(mm)
±0.18
調質
F(製造したままのもの)
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-1、+2
参考準拠JIS規格
H4000 A5052P(旧呼称 :5000系のAI-Mg合金)
サービス分類
オーダー・加工
注意
※切断位置は指定できません。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800