※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日機
積層型LEDアラームライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブザー音
無し
無し
有り
点滅
無し
無し
有り
取付方式
樹脂台座(可倒式)
樹脂台座(可倒式)
L字金具
金属台座(可倒式)
金属台座
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40322818
品番
NLA50AC-1B1D-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
黄色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途
FA機械の動作状態表示
電源(V)
AC100~240
配列
黄
段数
1灯式
取付方式
樹脂台座(可倒式)
ブザー音
無し
点滅
無し