※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日機
積層型LEDアラームライト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
電源(V)
AC/DC24
取付方式
樹脂台座(可倒式)
注文コード
40323947
品番
NLA50DC-3B1D-RYG
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・取付方式
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
赤、黄、緑の3色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途
FA機械の動作状態表示
電源(V)
AC/DC24
配列
赤、黄、緑
段数
3灯式
取付方式
樹脂台座(可倒式)
ブザー音
無し
点滅
無し