※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日機
積層型LEDアラームライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
電源(V)
AC100~240
取付方式
金属台座(可倒式)
注文コード
40324209
品番
NLA50AC-3B3DZ-RYG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,400
この商品は
電源・取付方式
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
赤、黄、緑の3色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途
FA機械の動作状態表示
電源(V)
AC100~240
配列
赤、黄、緑
段数
3灯式
取付方式
金属台座(可倒式)
ブザー音
有り
点滅
無し