※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日機
導光柱型LEDアラームライト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ブザー音
有り
無し
有り
点滅
無し
無し
有り
取付方式
金属台座(可倒式)
樹脂台座(可倒式)
L字金具
金属台座(可倒式)
金属台座
直付
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40325085
品番
NLA70DC-3B3DZ-RYG
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
赤・黄・緑の3色を導光柱を用いて発光するアラームライトです。グローブ全体で光を放出することができ、全方向から表示確認可能です。DC24V対応。
用途
FA機械の動作状態表示
電源(V)
DC24
配列
赤・黄・緑
段数
3色灯式
取付方式
金属台座(可倒式)
ブザー音
有り
点滅
無し