高田商事
ハイフィールド セーフティーショートブーツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ(cm)
25.5~26
24.5~25
25.5~26
26.5~27
27.5~28
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
40325654
品番
TB-4000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
JIS S種相当の鉄芯入り安全ショートブーツです。
用途
雨天の運送・倉庫流通業・土木・建築・鉄工・農業・林業などあらゆる作業に
サイズ(cm)
25.5~26
色
グレー/ブラック
材質(先芯)
スチール
足幅
EEE
材質
(胴部)天然ゴム・合成ゴム
形状
ミドルカット
サイズ
L
種類
セーフティーシューズ
材質(甲被)
天然ゴム・合成ゴム
標準質量(g/片足)
約775
材質(カバー)
ポリウレタン
総丈(cm)
約29
靴タイプ
ショートブーツ
注意
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります、 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり突刺したりしないでください、けがをする恐れがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください、劣化や変形の恐れがあります。
※熱や薬品によっては溶けたり変形したりする恐れがありますのでご注意願います。
※作業用長靴ですのでスポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。