高田商事
ハイフィールド EVA長靴カバー付き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ(cm)
26.5~27
24.5~25
25.5~26
26.5~27
27.5~28
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
40325706
品番
TB-8000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽いEVA素材の超軽量快適長靴です!
用途
雨天の運送・倉庫流通業・土木・建築・鉄工・農業・林業などあらゆる作業に
サイズ(cm)
26.5~27
色
ブラック
足幅
EEE
材質
(胴部)EVA・合成ゴム
形状
ハイカット
サイズ
LL
種類
作業靴
材質(アッパー)
EVA・合成ゴム
材質(甲被)
EVA・合成ゴム
標準質量(g/片足)
約409
機能
軽量
材質(カバー)
ポリウレタン
総丈(cm)
約40
靴タイプ
長靴
注意
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります、 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり突刺したりしないでください、けがをする恐れがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください、劣化や変形の恐れがあります。
※熱や薬品によっては溶けたり変形したりする恐れがありますのでご注意願います。
※作業用長靴ですのでスポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。