曜日別特売
ZLS-37BSL Bスティックライト グリーンクロス 40326065

 

ZLS-37BSL Bスティックライト グリーンクロス 40326065
ZLS-37BSL Bスティックライト グリーンクロス 40326065
ZLS-37BSL Bスティックライト グリーンクロス 40326065
ZLS-37BSL Bスティックライト グリーンクロス 40326065
ZLS-37BSL Bスティックライト グリーンクロス 40326065
ZLS-37BSL Bスティックライト グリーンクロス 40326065

Bスティックライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード40326065品番ZLS-37BSL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スティック形状で持ち運び簡単。ボディ材質にはポリカーボネートを使用、耐久性に優れており、頑丈です。
防塵防水性能IP68相当。押しボタンスイッチにより、強・弱・点滅とモードの切換可能。
USB(パソコン、市販のUSB充電器5V2A)から充電可能。
内蔵電池からスマートフォン、タブレットへの充電が可能。

用途
道路工事、建設工事、土木工事、各種イベント、防災救助活動、スポーツ・レジャーに
長さ(mm)392奥行(mm)Φ36質量(g)370付属品ライトホルダー(マグネット式)×3・MicroUSBケーブル×1・ストラップ×2充電時間(時間)8点灯時間(時間)8(165Lx/白色100%)・14(100Lx/白色30%)・77(20Lx/白色8%)・27(白色点滅)全光束(Lm)450バッテリーリチウムイオン3.7V10400mAh使用温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-6581-07
注意
※充電後は必ずキャップを閉めて、水・異物が入らないよう注意してください。故障や感電・やけど・火災の原因となることがあります。
※ライトホルダーは強力マグネットを使用しているため、電子機器を近づけないように充分注意してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300

商品説明動画

Bスティックライト Sサイズ
Bスティックライト M/Lサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする