リヒトラブ
Bloomin スタンドペンケース スクエアタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビーブルー
ネイビーブルー
ポピーレッド
レモンイエロー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40328095
品番
A-7732-11
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
上から押すだけでペンスタンドに早変わり。スリムでオシャレなスクエアタイプが登場。
色
ネイビーブルー
材質
本体/シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×55×1701
収納数
ペン約13本
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
Bloomin スタンドペンケース スクエアタイプ
参考になった